Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltragbolzen, selbstsichernd | d1=10 mm / l1=15 mm | 22350.0621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo TÜV-geprueft
Logo CE-konform
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22350.0621
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22350.0621
EAN/GTIN:
     4030618210504
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
halder gewindetragbolzen
kugeltragbolzen

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Spezielle Tragehilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Ringschrauben, sind nicht mehr erforderlich.

Alle Ausführungen sind korrosionsgeschützt.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Druckknopf

  • Aluminium, rot eloxiert

Schäkel

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Kugeltragbolzen einstecken
  • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Kugeltragbolzen herausziehen
  • Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Zubehör

Als Zubehör bieten wir passende Aufnahmebuchsen für d1 = 8, 10, 12, 16 und 20

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm / l1=15 mm
CE:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
nicht RoHS-konform
TÜV:
ja
B:
21,5 mm
H:
49 mm
L:
112,7 mm
d1 [-0.04, -0.08]:
10 mm
d2:
11,7 mm
d3:
21,5 mm
d4 min.:
12,2 mm
l1 [+0.6]:
15 mm
l2:
10,2 mm
l3:
25,7 mm
l4:
36 mm
l5:
27 mm
l6:
30 mm
l7:
49 mm
l8:
87,5 mm
l9:
21,5 mm
x max.:
10 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
10 mm
F1:
2,7 kN
F2:
2,4 kN
F3:
2,1 kN
Temperatur max.:
250 °C
Bezeichnung:
Kugeltragbolzen
Bezeichnung Zusatz Einzahl:
selbstsichernd
Bolzenteil:
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Druckknopf:
Aluminium, rot eloxiert
Feder:
Rostfreier Stahl
Schäkel:
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Branche:
Metallbau, Metallwaren | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Bau- und Baustoffmaschinen | Pumpen, Kompressoren | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Textil- und Naehmaschinen | Foerder- und Transporttechnik | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
transportieren | heben | positionieren | sichern | verbinden | kuppeln
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
277 g
Weitere Suchbegriffe: Tragbolzen, Halder Pins, Lasthebemittel, Trageelemente, Tragelemente, Trageelement, Tragelement, Hebezeuge, Hebezeug, Lastaufnahmemittel, Ringmuttern, Ringmutter, Ringschrauben, Ringschraube, Lastbügel, Flugpin, Gewindetragelemente, Gewindetragelement, Anschlagmittel, Anschlagpunkte, Anschlagpunkt, Hebemittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22350.1961
ab € 58,83*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1962
ab € 64,58*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1963
ab € 71,79*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1960
ab € 47,24*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0910
ab € 24,33*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1914
ab € 26,39*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1916
ab € 28,95*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1910
ab € 24,40*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1912
ab € 24,86*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1924
ab € 29,37*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1926
ab € 32,63*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1920
ab € 26,75*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1922
ab € 27,21*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1934
ab € 35,54*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1936
ab € 42,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.