Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeltragbolzen, selbstsichernd, mit Handgriff | d1=10 mm / l1=50 mm | 22351.0015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22351.0015
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22351.0015
EAN/GTIN:
     4030618282044
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
kugeltragbolzen halder
kugeltragbolzen

Das Trageelement kann universell für den Transport mittels Handkraft z. B. von Werkstücken, Vorrichtungen, Lautsprecherboxen, Behälter eingesetzt werden.

Schnell und einfach einsetzbares Tragelement mit Griff zum Tragen von Hand. Spezielle Traghilfen am Werkstück, z. B. Gewinde für Schraubbefestigung, sind nicht mehr erforderlich.

Korrosions- und witterungsbeständig, somit auch für den Außeneinsatz geeignet. Hochfester, ausscheidungsgehärteter Bolzen, daher extrem belastbar.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Griff

  • Aluminium, blau eloxiert

Druckknopf

  • Aluminium, blau eloxiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.

Montage:

  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Kugeltragbolzen einstecken
  • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)

Demontage:

  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Kugeltragbolzen herausziehen
  • Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Kugeltragbolzen ist eine Betriebsanleitung beigefügt. Dieses Dokument ist auch als PDF zum Download verfügbar.

Zubehör

Als Zubehör bieten wir passende Aufnahmebuchsen für d1 = 8, 10 und 12

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=10 mm / l1=50 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
nicht RoHS-konform
B:
21,5 mm
H:
96,7 mm
L:
100 mm
d1 [-0.04, -0.08]:
10 mm
d2:
11,7 mm
d3:
21,5 mm
d4:
14 mm
d5 min.:
12,2 mm
l1 [+0.6]:
50 mm
l2 [±0.5]:
10,2 mm
l3:
18,7 mm
l4:
36,5 mm
l5:
100 mm
Aufnahmebohrung [H11]:
10 mm
F1:
500 N
Temperatur max.:
250 °C
Bolzenteil:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Druckknopf:
Aluminium, blau eloxiert
Feder:
Rostfreier Stahl
Griff:
Aluminium, blau eloxiert
Branche:
Film, Theater, Musik, Beleuchtung | Produktionsverbindungshandel | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
transportieren | heben | positionieren | sichern | verbinden | kuppeln
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
154 g
Weitere Suchbegriffe: Tragbolzen, Halder Pins, Lasthebemittel, Trageelemente, Tragelemente, Trageelement, Tragelement, Hebezeuge, Hebezeug, Lastaufnahmemittel, Ringmuttern, Ringmutter, Ringschrauben, Ringschraube, Lastbügel, Flugpin, Gewindetragelemente, Gewindetragelement, Anschlagmittel, Anschlagpunkte, Anschlagpunkt, Hebemittel, Tragegriff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,36*
€ 120,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,97*
€ 114,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22350.1961
ab € 58,82*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1962
ab € 64,44*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1963
ab € 71,72*
Zubehör
Erwin Halder
22350.1960
ab € 47,22*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0914
ab € 26,43*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0916
ab € 28,94*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0910
ab € 24,39*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0912
ab € 24,70*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0924
ab € 29,36*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0926
ab € 32,64*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0920
ab € 26,88*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0922
ab € 27,40*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0934
ab € 35,78*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0936
ab € 43,04*
Zubehör
Erwin Halder
22350.0930
ab € 30,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.