Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetragbolzen, selbstsichernd | d1=M27 / l1=31 mm / Vergütungsstahl | 22352.0027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo TÜV-geprueft
Logo CE-konform
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22352.0027
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22352.0027
EAN/GTIN:
     4030618717355
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetragbolzen
Kugeltragbolzen
halder gewindetragbolzen
kugeltragbolzen

Schnell und einfach einsetzbares, robustes Tragelement mit beweglichem Schäkel und Sicherungssteg gegen unbeabsichtigtes Lösen. Zum Heben von Lasten wird der Gewindetragbolzen in eine Gewindebohrung gesteckt. Im Gegensatz zu einer Ringschraube entfällt somit das zeitaufwändige Ein- und Ausschrauben.

Beide Ausführungen sind korrosionsgeschützt. Die Ausführung aus rostfreiem Stahl verfügt zudem über eine verbesserte Korrosions- und Witterungsbeständigkeit, dadurch ist sie auch für den Außeneinsatz geeignet. Weiterhin ermöglicht der hochfeste, ausscheidungsgehärtete Bolzen extreme Belastungen.

Werkstoff

Bolzenteil

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Schäkel

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindetragbolzen dürfen in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Gewindetragbolzen einstecken
  • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden.)
  • Gewindetragbolzen von Hand andrehen, bis er vollflächig auf der Auflagefläche aufliegt.
  • Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  • Gewindetragbolzen ca. eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Gewindetragbolzen herausziehen
  • Knopf loslassen

Bedienung

Jedem Gewindetragbolzen ist eine Betriebsanleitung mit EG-Konformitätserklärung beigefügt.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M27 / l1=31 mm / Vergütungsstahl
CE:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
TÜV:
ja
d1:
M27
d2 [-0.07]:
23,67 mm
d3:
45 mm
l1:
31 mm
l10:
26 mm
l2:
40 mm
l3:
42 mm
l4:
60 mm
l5:
50,6 mm
l6:
49,8 mm
l7:
82 mm
l8:
152 mm
l9:
36 mm
F1:
33,8 kN
F2:
15,7 kN
F3:
13,7 kN
Temperatur max.:
250 °C
Bolzenteil:
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Druckknopf:
Aluminium, orange eloxiert
Feder:
Rostfreier Stahl
Gewindeelement:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Schäkel:
Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert
Aufnahmegewinde (metr.):
M27
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Pumpen, Kompressoren | Motorenbau | Werkzeugmaschinen | Werkzeugbau | Bau- und Baustoffmaschinen
Funktion:
transportieren | heben | positionieren | sichern | verbinden | kuppeln
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1546 g
Weitere Suchbegriffe: Tragbolzen, Halder Pins, Lasthebemittel, Trageelemente, Tragelemente, Hebezeuge, Lastaufnahmemittel, Ringmuttern, Ringschrauben, Lastbügel, Flugpin, Gewindebolzen, Gewindetragelemente, Anschlagpunkte, Anschlagmittel, Hebemittel, Gewinderastbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,33*
€ 282,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,20*
€ 273,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,25*
€ 234,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
2B352.1024
ab € 230,18*
Ähnlich
Erwin Halder
2B352.0024
ab € 177,20*
Ähnlich
Erwin Halder
2B352.1012
ab € 159,60*
Ähnlich
Erwin Halder
2B352.0012
ab € 121,97*
Ähnlich
Erwin Halder
2B352.1020
ab € 186,34*
Ähnlich
Erwin Halder
2B352.0020
ab € 143,45*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.3010
ab € 163,06*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.2010
ab € 125,42*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.3012
ab € 168,32*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.2012
ab € 128,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.3016
ab € 171,12*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.2016
ab € 131,37*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.3020
ab € 195,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.2020
ab € 153,07*
Ähnlich
Erwin Halder
22352.3024
ab € 242,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.