Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindesperrbolzen, selbstsichernd | d1=M12 / l1=30 mm / Stahl, manganphosphatiert | 22355.0306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22355.0306
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22355.0306
EAN/GTIN:
     4030618716662
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gewinderastbolzen
Schnellspannschraube
Schnellspannschrauben
Schnellverbindungselement

Gewindesperrbolzen werden zum raschen Fixieren, Arretieren, Verstellen, Wechseln, Spannen, Verbinden und Sichern eingesetzt. Schnell und einfach lösbar für sich häufig wiederholende Verbindungen.

Durch Drücken des Knopfes entriegeln die Gewindesegmente und der Gewindesperrbolzen kann in eine Gewindebohrung gesteckt bzw. herausgezogen werden. Ein zeitaufwändiges Einschrauben bzw. Ausschrauben entfällt.

Der Gewindesperrbolzen zeichnet sich durch folgende Eigenschaften und Vorteile aus:

  • korrosionsgeschützt
  • kein zeitaufwändiges Ein- und Ausschrauben
  • selbstsichernd durch Federkraft

Werkstoff

Bolzenteil

  • Stahl, manganphosphatiert

Griff

  • Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005

Druckknopf

  • Aluminium, orange eloxiert

Gewindeelement

  • Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet

Feder

  • Rostfreier Stahl

Montage

Gewindesperrbolzen dürfen nur in lehrenhaltigen Gewinde eingesetzt werden.

Montage:

  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Gewindesperrbolzen einstecken
  • Knopf loslassen (Der Knopf muss sich wieder in Ausgangsstellung befinden)
  • Gewindesperrbolzen von Hand nach Bedarf andrehen
  • Es muss sichergestellt sein, dass die Gewindesegmente im Aufnahmegewinde eingerastet sind.

Demontage:

  • Gewindesperrbolzen ungefähr eine viertel Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn aufdrehen
  • Knopf eindrücken und gedrückt halten
  • Gewindesperrbolzen herausziehen
  • Knopf loslassen

Bedienung

Durch Drücken des Knopfes werden die Gewindesegmente entriegelt.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Bedingt durch die Gewindegeometrie ist bei den kleineren Gewindegrößen die Spannkraft höher.

Zubehör

Befestigungsmöglichkeit für Halteseil EH 22355.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / l1=30 mm / Stahl, manganphosphatiert
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
M12
d2 [-0.07]:
10,07 mm
d3 [-1]:
40 mm
d4:
21,6 mm
l1:
30 mm
l2:
49 mm
l3:
83,6 mm
l4:
12 mm
Anzugsdrehmoment:
5 Nm
Ermitteltes Anzugsdrehmoment:
3,5 Nm
Scherfestigkeit zweischnittig:
30,4 kN
Spannkraft:
1,8 kN | 2,5 kN
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Bolzenteil:
Stahl, manganphosphatiert
Druckknopf:
Aluminium, orange eloxiert
Feder:
Rostfreier Stahl
Gewindeelement:
Rostfreier Stahl 1.4542, ausscheidungsgehärtet
Griff:
Thermoplast PA 6, schwarz, matt ähnlich RAL 9005
Aufnahmegewinde (metr.):
M12
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen | spannen | arretieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
108 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22355.6011
ab € 4,20*
Zubehör
Erwin Halder
22355.6012
ab € 4,60*
Zubehör
Erwin Halder
22355.6013
ab € 4,86*
Zubehör
Erwin Halder
22355.6001
ab € 3,07*
Zubehör
Erwin Halder
22355.6002
ab € 3,66*
Zubehör
Erwin Halder
22355.6003
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.