Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseil/rostfreier Stahl, mit 2 Befestigungsringen | l=300 mm / ohne Ummantelung | 22400.0933


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22400.0933
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22400.0933
EAN/GTIN:
     4030618217046
Dokumentation
Dokumentation
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Halteseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile

Diese Halteseile sind zur Befestigung an den Kugelsperrbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie den Kugelspannbolzen EH 22360. und Steckbolzen EH 22400. vorgesehen und dienen als Verliersicherung.

Werkstoff

Befestigungsring

  • Rostfreier Stahl

Halteseil

  • Rostfreier Stahl

Ummantelung Halteseil

  • ohne Ummantelung

Montage

Montage der Halteclips (Bild 5 /6) am Kugelsperrbolzen mittels Schonhammer. Demontage durch Aushebeln mit Schraubendreher.

Bei der Thermoplastausführung (Bild 7) nach Befestigung überstehende Enden gratfrei abschneiden.

Spiralförmige Ausführung (Bild 8) mit sehr hoher Nutzlänge.

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Ausführungen Bild 3 und Bild 4 entsprechen MIL-DTL-83420.

Nicht für Kugelsperrbolzen, einfache Ausführung

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=300 mm / ohne Ummantelung
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
B:
0 mm
H:
0 mm
L:
0 mm
l:
300 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
1
Ausführung:
mit 2 Befestigungsringen
Bezeichnung:
Halteseil
Befestigungsring:
Rostfreier Stahl
Halteseil:
Rostfreier Stahl
Ummantelung Halteseil:
ohne Ummantelung
Branche:
Film, Theater, Musik, Beleuchtung | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Elektrotechnik | Luft-/Raumfahrt | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
positionieren | sichern | sperren | verbinden | verriegeln | verstellen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
8,9 g
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, halteseil, Lanyard, Lanyards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22355.6011
ab € 4,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22355.6012
ab € 4,61*
Ähnlich
Erwin Halder
22355.6013
ab € 4,86*
Ähnlich
Erwin Halder
22355.6001
ab € 3,08*
Ähnlich
Erwin Halder
22355.6002
ab € 3,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22355.6003
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.