Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift, DIN 6332 mit Druckzapfen/mit Schlitz (S) | d1=M6 / l1=50 mm / Stahl | 22540.0062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22540.0062
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22540.0062
EAN/GTIN:
     4030618217251
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6332
DIN 6332 Gewindestift
DIN 6332 Madenschraube
Gewindestift DIN 6332

Gewindestifte sind Spannschrauben, die über den Druckzapfen Kräfte direkt übertragen können. Die Druckfläche des Druckzapfens der Stahl-Ausführung ist gehärtet.

Zum Spannen von empfindlichen Oberflächen können auf dem Druckzapfen Druckstücke EH 22560. (DIN 6311 und niedrige Ausführung) befestigt werden. Mit dem Sprengring des Druckstücks wird eine von Hand lösbare Verbindung zwischen Gewindestift und Druckstück erzielt.

Diese Gewindestifte mit Druckzapfen zeichnen sich besonders durch den zusätzlichen Radius "r" am Druckzapfen aus (Optimierung gegenüber der DIN 6332), durch den die Montage im Druckstück deutlich erleichtert wird.

Der Druckzapfendurchmesser der Gewindestifte ist kleiner als der Kerndurchmesser des Gewindes, so dass sie sich auch zapfenseitig einschrauben lassen.

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5.8, Druckzapfen gehärtet
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M6 / l1=50 mm / Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [h11]:
4,5 mm
d3:
4 mm
l1:
50 mm
l2:
6 mm
l3:
2,5 mm
l4:
~ 52,1 mm
n:
1 mm
z2:
6 mm
z3:
2,5 mm
d1:
M6
für Ausführung Bild:
1
Bezeichnung:
Gewindestift
Werkstoff:
Stahl, brüniert, Güte 5.8, Druckzapfen gehärtet
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Textil- und Naehmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Bau- und Baustoffmaschinen | Pruefmaschinen, Waagen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anziehen | anschlagen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
7,8 g
Weitere Suchbegriffe: Madenschraube DIN 6332, Druckschraube (Normalien), Normalien-Druckschraube, din 6332 m6x50, din 6332, din 6332 5.8, Gewindestifte, Andrückschrauben, Andrückschraube, Gewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22560.0012
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.