Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkteller/Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl | d1=M12 / Thermoplast | 22590.0112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22590.0112
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22590.0112
EAN/GTIN:
     4030618218197
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkdruckstück
Gelenkteller
Gelenkteller (Teller und Kugeleleme...
gelenkteller halder

Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden.

Werkstoff

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Teller

  • Thermoplast POM, weiß

Hinweise

Bei der Ausführung d1 = M10 und M12 ist die Kontermutter gemäß DIN 934.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / Thermoplast
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
40 mm
h1:
~ 26 mm
h2:
6 mm
t:
11 mm
d1:
M12
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
18 kN
SW:
19 mm
Temperatur max.:
80 °C
Temperatur min.:
-30 °C
für Ausführung Bild:
1
Kugelelement:
Rostfreier Stahl 1.4305
Teller:
Thermoplast POM, weiß
Branche:
Pruefmaschinen, Waagen | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Verkehrsschilder/-technik | Textil- und Naehmaschinen
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: gelenkteller, gelenkteller m12, Gelenkschraube, Gelenkstücke, Gelenkstück, Gelenkdruckstücke, Gelenkfüße, Gelenkfuß, Gelenkfuss, Stellfüße, Stellfuß, Stellfuss, Kugelgelenk, Stützfüße, Stützfuß, Stützfuss, Stützelemente, Stützelement, Pendelfüße, Pendelfuß, Pendelfuss, Pendelteller, Maschinenfüße, Maschinenfuß, Maschinenfuss, Gerätefüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.