Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkschraube/Rostfreier Stahl | d1=M12 / d2=M6 | 22591.0206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22591.0206
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22591.0206
EAN/GTIN:
     4030618268420
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkschraube

Als einschraubbares Fuß- und Druckstück verwendbar.

Kompakte Ausführung zum einfachen Nivellieren mittels Schlüsselfläche an der Hülse bzw. mittels Innensechskant.

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugelelement

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Die Gelenkschrauben dürfen ausschließlich auf Druck belastet werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / d2=M6
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
M6
l1 [±0.5]:
21,2 mm
l2:
16 mm
l3 min.:
5 mm
d1:
M12
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
8 kN
SW1:
6 mm
SW2:
9 mm
SW3:
10 mm
Bezeichnung:
Gelenkschraube
Hülse:
Rostfreier Stahl 1.4305
Kugelelement:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Sonstige Erzeugnisse | Institut, Labor
Funktion:
anziehen | auflegen | ausgleichen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: Gelenkstücke, Gelenkstück, Gelenkdruckstücke, Gelenkdruckstück, Gelenkfüße, Gelenkfuß, Gelenkfuss, Stellfüße, Stellfuß, Stellfuss, Kugelgelenk, Stützfüße, Stützfuß, Stützfuss, Stützelemente, Stützelement, Pendelfüße, Pendelfuß, Pendelfuss, Pendelteller, Maschinenfüße, Maschinenfuß, Maschinenfuss, Gerätefüße
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.