| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2177-22593.0010 Herst.-Nr.: 22593.0010 EAN/GTIN: 4030618703051 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt. Werkstoff Gewindestift - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kontermutter - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
Teller - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennmaß: | d1=40 mm / d2=M8 / l1=50 mm / Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 40 mm | d2: | M8 | h1: | 2 mm | l1: | 50 mm | l2: | 11 mm | SW1: | 17 mm | SW3: | 13 mm | für Ausführung Bild: | 1 | Gewindestift: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Kontermutter: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | Teller: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Branche: | Vorrichtungsbau | Eisenwarenfachhaendler | Produktionsverbindungshandel | Funktion: | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 48 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: maschinenfüße m8x50, dämpfungsfuß m8, maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |
![](/p.gif) | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | ![](/p.gif) | Ähnlich | |
| | ab € 4,22* | Ähnlich | |
| | ab € 3,45* | Ähnlich | |
| | ab € 4,58* | Ähnlich | |
| | ab € 3,45* | Ähnlich | |
| | ab € 5,52* | Ähnlich | |
| | ab € 3,95* | Ähnlich | |
| | ab € 4,11* | Ähnlich | |
| | ab € 3,24* | Ähnlich | |
| | ab € 4,65* | Ähnlich | |
| | ab € 3,65* | Ähnlich | |
| | ab € 5,06* | Ähnlich | |
| | ab € 3,74* | Ähnlich | |
| | ab € 6,00* | Ähnlich | |
| | ab € 4,11* | Ähnlich | |
| | ab € 4,55* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|