| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2177-22593.0725 Herst.-Nr.: 22593.0725 EAN/GTIN: 4030618704164 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden. Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt. Werkstoff Gewindestift - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Kontermutter - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032
Teller - Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nennmaß: | d1=80 mm / d2=M20 / l1=200 mm / Stahl | Konfliktmineralien frei: | Frei von Konfliktmineralien | Prop65: | Enthält Proposition 65 Stoffe | REACH konform: | Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w | RoHS-konform: | RoHS-konform | d1: | 80 mm | d2: | M20 | h1: | 3 mm | l1: | 200 mm | l2: | 19 mm | SW1: | 15 mm | SW2: | 10 mm | SW3: | 30 mm | für Ausführung Bild: | 2 | Gewindestift: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Kontermutter: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert, ISO 4032 | Teller: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | Branche: | Vorrichtungsbau | Eisenwarenfachhaendler | Produktionsverbindungshandel | Funktion: | ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren | Präferenzursprung: | D | Gewicht: | 600 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m20x 200, dämpfungsfuss m20, maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |
![](/p.gif) | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Preis | ![](/p.gif) | Ähnlich | |
| | ab € 4,21* | Ähnlich | |
| | ab € 3,44* | Ähnlich | |
| | ab € 4,58* | Ähnlich | |
| | ab € 3,44* | Ähnlich | |
| | ab € 5,50* | Ähnlich | |
| | ab € 3,97* | Ähnlich | |
| | ab € 4,09* | Ähnlich | |
| | ab € 3,23* | Ähnlich | |
| | ab € 4,65* | Ähnlich | |
| | ab € 3,64* | Ähnlich | |
| | ab € 5,05* | Ähnlich | |
| | ab € 3,73* | Ähnlich | |
| | ab € 5,98* | Ähnlich | |
| | ab € 4,09* | Ähnlich | |
| | ab € 4,54* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|