Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße/mit Schraube | d1=50 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Rostfreier Stahl | 22593.1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22593.1600
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22593.1600
EAN/GTIN:
     4030618705031
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Der Teller ist mit dem Gewindestift/der Mutter durch eine Befestigungsschraube aus rostfreiem Stahl verschraubt und zusätzlich verklebt.

Werkstoff

Gewindestift

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kontermutter

  • Rostfreier Stahl A2, ISO 4032

Teller

  • Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
50 mm
d2:
M12
h1:
2,5 mm
l1:
80 mm
l2:
11 mm
SW1:
17 mm
SW3:
18 mm
für Ausführung Bild:
1
Gewindestift:
Rostfreier Stahl 1.4305
Kontermutter:
Rostfreier Stahl A2, ISO 4032
Teller:
Rostfreier Stahl 1.4301, gleitgeschliffen
Branche:
Vorrichtungsbau | Eisenwarenfachhaendler | Produktionsverbindungshandel
Funktion:
ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
117 g
Weitere Suchbegriffe: maschinenfuß m12x80, dämpfungsfuß m12, maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2610
ab € 4,22*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1110
ab € 3,45*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2615
ab € 4,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1115
ab € 3,46*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2620
ab € 5,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1120
ab € 3,98*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2605
ab € 4,12*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1105
ab € 3,24*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2630
ab € 4,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1130
ab € 3,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2635
ab € 5,06*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1135
ab € 3,74*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2640
ab € 6,01*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.1140
ab € 4,11*
Ähnlich
Erwin Halder
22593.2625
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.