Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellfüße, dämpfend | d1=19 mm / l=30 mm | 22594.0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22594.0005
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22594.0005
EAN/GTIN:
     4030618706649
Datenblatt
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß

Die Stellfüße können universell als verstellbare Füße eingesetzt werden.

Diese Stellfüße mit einem Gummi-Grundkörper wirken dämpfend, geräuschmindernd und verhindern Beschädigungen der Stellfläche.

Werkstoff

Grundkörper

  • NBR

Schraube

  • Stahl, galvanisch verzinkt

Scheibe

  • Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=19 mm / l=30 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
19 mm
d2:
M6
h:
14 mm
h1:
14 mm
h2:
1,5 mm
l:
30 mm
s:
1,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
240 N
SW:
3 mm
Temperatur max.:
120 °C
Temperatur min.:
-30 °C
Grundkörper:
NBR
Scheibe:
Stahl, galvanisch verzinkt
Schraube:
Stahl, galvanisch verzinkt
Funktion:
ausgleichen | einstellen | nivellieren | positionieren
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsfuß m6, maschinenfuß, halder maschinenfuß, Stellfüsse, Stellfuss, Maschinenfüße, Maschinenfüsse, Maschinenfuss, Gerätefüße, Gerätefüsse, Gerätefuß, Gerätefuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0919
ab € 2,92*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0719
ab € 1,07*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0925
ab € 3,52*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0725
ab € 1,31*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0932
ab € 7,15*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0732
ab € 2,65*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0938
ab € 8,78*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0738
ab € 3,21*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0950
ab € 12,13*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0750
ab € 4,44*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1020
ab € 2,73*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0820
ab € 1,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1021
ab € 2,72*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.0821
ab € 1,00*
Ähnlich
Erwin Halder
25150.1019
ab € 2,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.