Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grippers rund/quadratisch, mit Hartmetalleinsatz, geriffelt/rund | d1=12 mm / h1=12 mm | 22620.0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22620.0022
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22620.0022
EAN/GTIN:
     4030618218883
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gripper
Hartmetalleinsätze

Grundkörper zum Einbau in Spannvorrichtungen, Spannbacken, Spannarme, Greifersysteme usw.

Zur Übertragung hoher Drehmomente und Haltekräfte, z.B. an Guss- und Schmiedeteilen.

Werkstoff

Grundkörper

  • Werkzeugstahl, brüniert

Riffelung

  • Hartmetallplatte, eingelötet

Montage

Die quadratische Ausführung eignet sich zur Anordnung in Reihe. Dadurch kann eine Auflageleiste für hohe Haltekräfte erstellt werden.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=12 mm / h1=12 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.13]:
12 mm
d2:
M5
d3:
9,5 mm
h1 [-0.13]:
12 mm
h2:
4,75 mm
h3:
6 mm
t:
3 mm
für Ausführung Bild:
1
Grundkörper:
Werkzeugstahl, brüniert
Riffelung:
Hartmetallplatte, eingelötet
Branche:
Maschinenbau, allgemein | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeugmaschinen | Robotik, Automation, Steuerungstechnik
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
9,1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.