Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, DIN 6321/Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. l1 = h9 | d1=16 mm / l1=8 mm | 22630.0013


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22630.0013
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22630.0013
EAN/GTIN:
     4030618219194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen halder
auflagebolzen

Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.

Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.

Werkstoff

  • Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=16 mm / l1=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [g6]:
16 mm
d2 [n6]:
8 mm
l1 [h9]:
8 mm
l2:
12 mm
Aufnahmebohrung [H7]:
8 mm
D1 [H7]:
8 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen
Branche:
Werkzeuge allgemein | Maschinenbau, allgemein | Vorrichtungsbau | Druck- und Papiertechnik | Feinmechanik, Optik, Laser | Profilsysteme, Handhabungstechnik
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
Form:
A
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
17 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Füße, Füsse, Fuß, Fuss, Stellfuß, Stellfuss, Stellfüße, Stellfüsse, Positionsfuß, Positionsfuss, Positionsfüße, Positionsfüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0002
ab € 2,34*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0004
ab € 3,95*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0003
ab € 2,99*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0006
ab € 7,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0005
ab € 5,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0007
ab € 15,23*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0008
ab € 21,45*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0001
ab € 2,19*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0120
ab € 3,21*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0126
ab € 5,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0124
ab € 5,49*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0132
ab € 5,81*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0130
ab € 5,60*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0135
ab € 9,14*
Ähnlich
Erwin Halder
22630.0156
ab € 27,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.