Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebolzen, anschraubbar, ähnlich DIN 6321/Aufnahmebolzen zylindrisch, anschraubbar | d1=8 mm / l1=16 mm | 22630.0223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22630.0223
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22630.0223
EAN/GTIN:
     4030618219682
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen halder
aufnahmebolzen

Aufnahmebolzen zylindrisch zum Positionieren in Bohrungen mit Passmaß und auch als Anschläge und Füße verwendbar.

Aufnahmebolzen abgeflacht zum Ausgleich von Toleranzen im Abstandsmaß zweier Bohrungen oder zur Festlegung von zu positionierenden Teilen in nur eine Richtung.

Zusätzliche Sicherheit durch Befestigungsmöglichkeit von oben und unten (kann auch zur Demontage genutzt werden), ausgenommen Größe 6. Die äußeren Baumaße sind ähnlich DIN 6321.

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=8 mm / l1=16 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Ähnlich Norm:
ja
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [g6]:
8 mm
d2 [k6]:
6 mm
d3:
M3
d5:
2,6 mm
d6:
M2,5
l1:
16 mm
l2:
9 mm
l4:
6 mm
l6:
10 mm
Aufnahmebohrung [H7]:
6 mm
D1 [H7]:
6 mm
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen
Branche:
Konstruktions-/Ingenieurbuero | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
6,4 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Auflagebolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Fuß, Füße, Fuss, Füsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.