Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebolzen, mit Kugelansatz/Kugelansatz abgeflacht, nicht abgesetzt | d1=20 mm / d2=20 mm / Rostfreier Stahl | 22630.0680


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22630.0680
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22630.0680
EAN/GTIN:
     4030618220404
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebolzen
aufnahmebolzen halder
aufnahmebolzen
aufnahmebolzen 20mm

Durch den Kugelansatz wird das Einlegen der Werkstücke erleichtert und verhindert ein Verkanten.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / d2=20 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
5 mm
d1 [g6]:
20 mm
d2 [n6]:
20 mm
d3 [-0.01, -0.05]:
20 mm
d4:
M5
l1:
25 mm
l2:
20 mm
l3:
5 mm
t:
10 mm
Aufnahmebohrung [H7]:
20 mm
D1 [H7]:
20 mm
R:
5 mm
für Ausführung Bild:
4
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, geschliffen, oberflächengehärtet
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Hydraulik und Pneumatik | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten
Funktion:
auflegen | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
88 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Auflagebolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers, Fuß, Füße, Fuss, Füsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.