Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzen/mit Innengewinde, Auflagefläche geriffelt | h=60 mm / d1=M20 | 22690.0555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22690.0555
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22690.0555
EAN/GTIN:
     4030618283300
Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen

Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
h=60 mm / d1=M20
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
36 mm | M20
d2:
40 mm
d3:
36 mm
d:
M20
h [±0.1]:
60 mm
l:
60 mm
l1:
60 mm
t:
38 mm
Anzugsdrehmoment:
407 Nm
SW:
36 mm
für Ausführung Bild:
6
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
Branche:
Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Produktionsverbindungshandel | Foerder- und Transporttechnik | Robotik, Automation, Steuerungstechnik
Funktion:
anschlagen | auflegen | nivellieren | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
401 g
Weitere Suchbegriffe: Aufnahmeelemente, Aufnahmeelement, Auflageelement, Bolzen, Aufnahmebolzen, Hartmetalleinsätze, Hartmetalleinsatz, Grippers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0142
ab € 4,87*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0164
ab € 5,54*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0184
ab € 5,66*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0144
ab € 5,43*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0166
ab € 5,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0186
ab € 6,26*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0168
ab € 6,16*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0188
ab € 6,34*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0061
ab € 9,51*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0081
ab € 9,71*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0101
ab € 12,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0121
ab € 18,35*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0063
ab € 9,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0083
ab € 9,69*
Ähnlich
Erwin Halder
22680.0103
ab € 12,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.