Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagebolzen, verstellbar/Auflagefläche geriffelt | d=M16 / l1=40 mm | 22690.0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22690.0636
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22690.0636
EAN/GTIN:
     4030618283362
Datenblatt
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen halder
auflagebolzen

Die höhenverstellbaren Auflagebolzen mit induktivgehärteter Auflagefläche sind als Auflagen und Anschläge verwendbar.

Werkstoff

Auflagebolzen

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert / Auflagefläche induktivgehärtet

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=M16 / l1=40 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d:
M16
e:
27,7 mm
l1 [±1.5]:
40 mm
l2 [±1.5]:
49,5 mm
l3 min.:
34 mm
SW:
24 mm
für Ausführung Bild:
2
Auflagebolzen:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10.9, brüniert | / Auflagefläche induktivgehärtet
Mutter:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8 (ISO 4035), brüniert
Branche:
Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
anschlagen | auflegen | nivellieren | positionieren | stützen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
102 g
Weitere Suchbegriffe: Anschlagschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.