Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben, mit Kopf, Kugel verdrehgesichert/abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt | d1=M20 / l2=~ 80 mm / Vergütungsstahl | 22700.0274


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22700.0274
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22700.0274
EAN/GTIN:
     4030618221920
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m20
kugeldruckschraube halder

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Gewindeauslauf l4 beachten!

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M20 / l2=~ 80 mm / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2:
30 mm
d3:
13,5 mm
l2:
~ 80 mm
l3:
20 mm
l4:
28 mm
d1:
M20
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
60 kN
Kugeldurchmesser:
15 mm
SW:
17 mm
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Schraube:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Vorrichtungsbau | Foerder- und Transporttechnik | Sonstige Erzeugnisse | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller)
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
253 g
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b, Kugelelement, Andrückelement, Pendelelement, Pendelelemente, Andrückschraube, Andrückschrauben, Pendelauflage, Pendelauflagen, Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Druckschraube, Kugelbolzen, Druckbolzen, Kugelspannschrauben, Klemmschraube, Klemmschrauben, Madenschraube, Wurmsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0902
ab € 12,04*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0904
ab € 12,17*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0906
ab € 12,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0922
ab € 13,46*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0924
ab € 13,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0926
ab € 13,62*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0962
ab € 15,56*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0964
ab € 15,86*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0966
ab € 16,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0976
ab € 21,83*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0972
ab € 20,29*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0974
ab € 20,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0986
ab € 30,42*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0982
ab € 26,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22710.0984
ab € 29,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.