Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert/abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt | d1=M10 / l2=20 mm / Vergütungsstahl | 22700.0703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22700.0703
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22700.0703
EAN/GTIN:
     4030618222415
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M10 / l2=20 mm / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d3:
6 mm
l2:
20 mm
d1:
M10
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
12 kN
Kugeldurchmesser:
7 mm
SW:
5 mm
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Schraube:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Sonstige Erzeugnisse
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
7,7 g
Weitere Suchbegriffe: Kugelelement, Andrückelement, Pendelelement, Pendelelemente, Andrückschraube, Andrückschrauben, Pendelauflage, Pendelauflagen, Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Druckschraube, Kugelbolzen, Druckbolzen, Kugelspannschrauben, Klemmschraube, Klemmschrauben, Madenschraube, Wurmschraube, Abdrückschraube, Abdruckschraube, Kugelschraube, Kugelschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2542
ab € 3,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1542
ab € 2,62*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2544
ab € 3,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1544
ab € 2,63*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2554
ab € 3,67*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1554
ab € 2,75*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2552
ab € 3,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1552
ab € 2,70*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2562
ab € 3,99*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1562
ab € 2,47*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2564
ab € 4,09*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1564
ab € 2,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0495
ab € 2,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0455
ab € 2,40*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0496
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.