Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, Kugel verdrehgesichert/abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan | d1=M8 / l2=16 mm / Rostfreier Stahl | 22700.0813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22700.0813
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22700.0813
EAN/GTIN:
     4030618222620
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m8 form b
kugeldruckschraube m8

Kugeldruckschrauben können zum Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

Schraube

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M8 / l2=16 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d3:
4,5 mm
l2:
16 mm
d1:
M8
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
9 kN
Kugeldurchmesser:
5,5 mm
SW:
4 mm
Kugel:
Rostfreier Stahl, gehärtet
Schraube:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Sonstige Erzeugnisse
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
3,9 g
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube halder, Kugelelement, Andrückelement, Pendelelement, Pendelelemente, Andrückschraube, Andrückschrauben, Pendelauflage, Pendelauflagen, Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Druckschraube, Kugelbolzen, Druckbolzen, Kugelspannschrauben, Klemmschraube, Klemmschrauben, Madenschraube, Wurmsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2542
ab € 3,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1542
ab € 2,63*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2544
ab € 3,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1544
ab € 2,63*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2554
ab € 3,67*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1554
ab € 2,75*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2552
ab € 3,64*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1552
ab € 2,71*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2562
ab € 4,00*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1562
ab € 2,47*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.2564
ab € 4,11*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.1564
ab € 2,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0495
ab € 2,57*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0455
ab € 2,37*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0496
ab € 2,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.