Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugeldruckschrauben, ohne Kopf, mit Feingewinde/abgeflachte Kugel, Auflagefläche plan | d1=M4 x 0,35 / l2=9,6 mm / Vergütungsstahl | 22720.5232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22720.5232
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22720.5232
EAN/GTIN:
     4030618297154
Dokumentation
Infomaterial
Datenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Kugeldruckschrauben können zum Positionieren und Klemmen, Spannen oder Stützen auch von nicht parallelen Flächen verwendet werden.

Durch das Feingewinde ist ein präzises Einstellen möglich.

Die abgeflachte, bewegliche Kugel ermöglicht eine flächige Kraftübertragung.

Werkstoff

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet

Schraube

  • Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2

Hinweise

Kugel nicht gegen Verdrehen gesichert.

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Gewindesicherung auf Anfrage, siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M4 x 0,35 / l2=9,6 mm / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d3:
1,3 mm
l2:
9,6 mm
d1:
M4 x 0,35
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
3,5 kN
Kugeldurchmesser:
2,5 mm
SW:
2 mm
Temperatur max.:
250 °C
für Ausführung Bild:
2
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet
Schraube:
Vergütungsstahl, 1200 ±100 N/mm2
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Werkzeuge allgemein | Werkzeugmaschinen | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Praezisionswerkzeuge
Funktion:
anziehen | klemmen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
0,7 g
Weitere Suchbegriffe: Kugelelement, Andrückelement, Pendelelement, Pendelelemente, Andrückschraube, Andrückschrauben, Pendelauflage, Pendelauflagen, Kugeldruckschrauben, Druckschrauben, Druckschraube, Kugelbolzen, Druckbolzen, Kugelspannschrauben, Klemmschraube, Klemmschrauben, Madenschraube, Wurmschraube, Abdrückschraube, Abdruckschraube, Kugelschraube, Kugelschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0495
ab € 2,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0455
ab € 2,40*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0496
ab € 2,52*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0456
ab € 2,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0492
ab € 2,57*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0452
ab € 2,41*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0493
ab € 2,58*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0453
ab € 2,40*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0494
ab € 2,57*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0454
ab € 2,41*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0504
ab € 2,53*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0464
ab € 2,37*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0505
ab € 2,53*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0465
ab € 2,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22720.0506
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.