Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelauflagen, mit selbsttätiger Rückstellung/mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt | d1=20 mm / d2=M12 / Vergütungsstahl | 22731.0320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22731.0320
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22731.0320
EAN/GTIN:
     4030618283683
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
pendelauflagen m12 erwin halder
halder pendelauflagen
pendelauflagen

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Kugellagerstahl, gehärtet, blank

Körper

  • Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=20 mm / d2=M12 / Vergütungsstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
20 mm
d2:
M12
d3:
10,5 mm
l1 [±0.1]:
18 mm
l2 [-0.5]:
12 mm
Anzugsdrehmoment:
82 Nm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
25 kN
Kugeldurchmesser:
16 mm
SW:
17 mm
Temperatur max.:
70 °C
Temperatur min.:
-20 °C
für Ausführung Bild:
2
Federelement:
Thermoplast PUR
Körper:
Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kugel:
Kugellagerstahl, gehärtet, blank
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Praezisionswerkzeuge | Werkzeugbau | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
auflegen | ausgleichen | positionieren | stützen
System:
V70 | L12
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: Pendelauflage, Pendelelemente, Pendelelement, Auflagen pendelnd, Auflage pendelnd, Ausgleichsauflagen, Ausgleichsauflage, Auflagen mit Winkelausgleich, Auflage mit Winkelausgleich, Winkelauflagen, Winkelauflage, Auflagen mit abgeflachter Kugel, Auflage mit abgeflachter Kugel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.