Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelauflagen, verstellbar, mit selbsttätiger Rückstellung/mit abgeflachter Kugel, Auflagefläche plan | d1=M30 x 1,5 / Rostfreier Stahl | 22741.0146


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22741.0146
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22741.0146
EAN/GTIN:
     4030618284123
Dokumentation
Datenblatt
Suchbegriffe:
Pendelauflagen
halder pendelauflagen
pendelauflagen

Pendelauflagen werden als Anschlag, Auflage, Druckstück verwendet und sind für den Einbau in Spannelemente geeignet.

Durch die Rückstellung in die Parallelposition bekommt der Auflagepunkt eine definierte Ausgangslage. Es wird somit verhindert, dass beim Einlegen des Werkstücks die Kugel in einer schrägen Position verklemmt.

Werkstoff

Federelement

  • Thermoplast PUR

Kugel

  • Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt

Körper

  • Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

Mutter

  • Rostfreier Stahl

Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

Sonderausführung auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M30 x 1,5 / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
M30 x 1,5
d2:
34,6 mm
e:
51 mm
l:
100 mm
l1:
65 mm
s:
46 mm
Anzugsdrehmoment:
1355 Nm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
165 kN
Kugeldurchmesser:
40 mm
Temperatur max.:
70 °C
Temperatur min.:
-20 °C
für Ausführung Bild:
1
Federelement:
Thermoplast PUR
Körper:
Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet
Kugel:
Rostfreier Stahl 1.3541, vernickelt
Mutter:
Rostfreier Stahl
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein | Gießereimaschinen, Gießereien | Waerme-/Klimatechnik, Heizung | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Buero- und Informationstechnik
Funktion:
auflegen | ausgleichen | einstellen | positionieren | stützen | verstellen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
885 g
Weitere Suchbegriffe: Pendelauflage, Pendelelemente, Pendelelement, Auflagen pendelnd, Auflage pendelnd, Ausgleichsauflagen, Ausgleichsauflage, Auflagen mit Winkelausgleich, Auflage mit Winkelausgleich, Winkelauflagen, Winkelauflage, Auflagen mit abgeflachter Kugel, Auflage mit abgeflachter Kugel, verstellbar, höhenverstellbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,31*
€ 219,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.