Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfrageeinheiten, mit Sensor/Abfrageeinheit mit Buchse | d1=M12 | 22810.0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22810.0012
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22810.0012
EAN/GTIN:
     4030618707233
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfrageeinheiten
Positionsabfrage
Werkstückabfrage

Zur Abfrage eines Werkstückes auf einem Auflageelement.

Die Abfrageeinheit wird immer mit einem Auflageelement in ein System eingebaut. Es leitet die Information, ob ein Teil an einer bestimmten Position anliegt, über eine einfache Steckverbindung als elektrisches Signal weiter.

Die Abfrageeinheit kann in Kombination mit verschiedenen Auflageelementen verwendet werden. Aus dem Halder Normalien-Sortiment eignen sich beispielsweise die Bolzen (EH 22690.).

Die Datenübertragung erfolgt über eine Kabelverbindung. Optional kann das Abfragesignal per Funk übertragen werden. Zur Anbindung der Abfrageeinheit an den Funk-Sender muss die Ausführung mit Buchse verwendet werden.

Die Abfrageeinheit erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP6K7 (hoch temperaturbeständig und robust).

Werkstoff

Kabel

  • Silikon

Sensor

  • Kunststoff, schwarz

Stecker

  • Metall

Hülse

  • Aluminium, blau eloxiert

Grundkörper

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Die Erwin Halder KG ist eingetragener Elektrogerätehersteller (WEEE-Reg.-Nr. DE 47048902).

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
M12
d2:
M12
d3:
25,5 mm
h1 max.:
59 mm
h1 min.:
41,5 mm
h2:
8 mm
h3:
15 mm
h4 max.:
27,5 mm
h4 min.:
10 mm
l1:
15 mm
l2:
18,7 mm
l3:
24,3 mm
SW1:
36 mm
SW2:
2 mm
SW3:
2 mm
Temperatur max.:
85 °C
Temperatur min.:
-25 °C
für Ausführung Bild:
1
Grundkörper:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Hülse:
Aluminium, blau eloxiert
Kabel:
Silikon
Sensor:
Kunststoff, schwarz
Stecker:
Metall
Funktion:
kontrollieren | abfragen
Präferenzursprung:
D
für Keil-Spannsegmente:
22810.9010
Gewicht:
344 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,43*
€ 295,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22691.0122
ab € 14,25*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0133
ab € 17,43*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0143
ab € 21,96*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0031
ab € 13,36*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0041
ab € 15,80*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0021
ab € 12,85*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0032
ab € 13,40*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0042
ab € 15,81*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0222
ab € 13,42*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0233
ab € 16,76*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0243
ab € 21,33*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0324
ab € 13,05*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0335
ab € 13,39*
Zubehör
Erwin Halder
22691.0345
ab € 15,87*
Zubehör
Erwin Halder
22690.0131
ab € 8,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.