Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Empfänger, für Abfrageeinheit/Funk-Universalempfänger und Funk-Antenne | l=70 mm / b=23 mm / h1=90 mm | 22810.9020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo CE-konform
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22810.9020
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22810.9020
EAN/GTIN:
     4030618707301
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfragesystem
Positionssensoren
Positioniersensor
Abfrageelement

Zum kabellosen Empfangen des Abfragesignals der Abfrageeinheit.

Die Antenne übernimmt das Funksignal der Abfrageeinheit und leitet es über eine Kabelverbindung an einen Eingang des Empfängers weiter. Dort wird der entsprechende Ausgang (Schließerkontakt) geschaltet. Es können pro Empfänger maximal vier Funkkanäle empfangen werden.

Hinweise

Nähere Informationen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
l=70 mm / b=23 mm / h1=90 mm
CE:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
23 mm
d:
70 mm
h1:
90 mm
h2:
350 mm
l:
70 mm
Funktion:
kontrollieren | abfragen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
447 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 392,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,63*
€ 561,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,01*
€ 510,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,37*
€ 466,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.