Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expander® Dichtstopfen, Hülse aus Einsatzstahl | d1=6 mm | 22880.0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22880.0006
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22880.0006
EAN/GTIN:
     4030618229551
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verschlußschraube
Verschlußschrauben
Verschlußstopfen
Verschlussschraube

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluidtechnik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Werkstoff

Hülse

  • Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert

Kugel

  • Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d<sub>1</sub>:
6 mm
d<sub>2</sub> [+0.1]:
6 mm
d<sub>3</sub> max.:
5,3 mm
l<sub>1</sub>:
6,5 mm
l<sub>2</sub>:
~ 8,6 mm
l<sub>3</sub> min.:
6,3 mm
s:
2,5 mm
x [±0.2]:
0,4 mm
Hülse:
Einsatzstahl 1.0403, verzinkt, dickschichtpassiviert
Kugel:
Wälzlager-Stahl, vergütet, angelassen
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Vorrichtungsbau | Werkzeugmaschinen
Funktion:
dichten | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
1,2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22880.0156
€ 57,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.