Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkzeuge, für Expander® Dichtstopfen, Ausführung Zuganker/Montagewerkzeug, pneumatisch (ExTool 030) für Größen (d1) 4 bis 6 | Zugkraft=19 kN | 22880.0510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22880.0510
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22880.0510
EAN/GTIN:
     4030618230199
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Verschlußschraube
Verschlußschrauben
Verschlußstopfen
Verschlussschraube

Montagewerkzeuge zur einfachen und sicheren Montage der Expander® Dichtstopfen mit Zuganker / verlängertem Zuganker.

Technische Angaben zu den pneumatischen Montagewerkzeugen:

  • Betriebsdruck min. 5 bar / max. 7 bar
  • Luftverbrauch bei 5,6 bar = 3,5 l
  • Arbeitsgeräusch <75 db(A)
  • Taktzeit 2 s

Achtung: Bei Erstausrüstung sind bei den Montagewerkzeugen der Stößel, die Klemmbacken und das Klemmbackengehäuse im Lieferumfang enthalten. Die Erstausrüstung umfasst aber keine Mundstücke. Diese müssen separat bestellt werden.

Werkstoff

  • auf Anfrage
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Zugkraft=19 kN
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1:
~ 23 mm
d2:
~ 26 mm
h1:
~ 356 mm
l1:
~ 353 mm
l2:
~ 133 mm
l3:
~ 73,5 mm
Hub:
~ 25 mm
Zugkraft:
19 kN
für Ausführung Bild:
1
Werkstoff:
auf Anfrage
Funktion:
dichten | verschließen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
5350 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.055,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.292,06*
€ 3.917,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.258,37*
€ 3.877,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,29*
€ 3.722,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.071,48*
€ 3.655,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.055,91*
€ 3.636,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
22880.0561
ab € 87,33*
Zubehör
Erwin Halder
22880.0562
ab € 73,35*
Zubehör
Erwin Halder
22880.0560
ab € 74,10*
Zubehör
Erwin Halder
22880.0532
ab € 58,87*
Zubehör
Erwin Halder
22880.0533
ab € 58,78*
Zubehör
Erwin Halder
22880.0534
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.