Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenschrauben, DIN 444, Form B Güte 8.8 Präzisionsausführung | d1=M12 / l=80 mm | 22980.0125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-22980.0125
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     22980.0125
EAN/GTIN:
     4030618230410
Datenblatt
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube

Die Augenschrauben in Präzisionsausführung übertreffen die DIN-Ausführung (DIN 444) in Qualität und Güte. Das Gewinde ist gerollt - der Schaftdurchmesser entspricht dem Rolldurchmesser. Die Flächen mit Maß s sind bearbeitet.

Bohrungstoleranz d2 = H7.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz

Verweise

Anziehdrehmomente siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=M12 / l=80 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b:
30 mm
d2 [H7]:
12 mm
d3:
25 mm
l:
80 mm
s [-0.2]:
14 mm
d1:
M12
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 8.8, schwarz
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Pruefmaschinen, Waagen | Hydraulik und Pneumatik | Konstruktions-/Ingenieurbuero | Kunststofftechnik/Gummitechnik
Funktion:
spannen | verbinden | verriegeln
Form:
B
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
84 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, din 444 lb m12x80, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m12, Augenschraube, DIN444, Ringschraube, Ringschrauben, Ösenschraube, Ösenschrauben, Augbolzen, Ösen mit Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0462
ab € 5,65*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0262
ab € 5,03*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0466
ab € 5,75*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0266
ab € 5,37*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0452
ab € 4,96*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0252
ab € 4,24*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0454
ab € 5,20*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0254
ab € 4,38*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0457
ab € 5,34*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0257
ab € 4,70*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0482
ab € 6,10*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0282
ab € 5,03*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0486
ab € 6,36*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0286
ab € 5,40*
Ähnlich
Erwin Halder
22980.0472
ab € 5,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.