Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern für T-Nuten, Rhombus, Rohling | Nutennennmaß=8 mm | 23020.0581


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23020.0581
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23020.0581
EAN/GTIN:
     4030618268543
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
Rhombusmutter
T-Nutenmutter-Rohling
rhombusmutter nutbreite 8

Muttern für T-Nuten "Rhombus" müssen nicht längs eingeschoben werden, sondern können direkt in die Nut eingesetzt werden.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, blank
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=8 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
7,6 mm
e:
13 mm
h:
10 mm
k:
6 mm
Nutennennmaß:
8 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, blank
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Maschinenbau, allgemein | Produktionsverbindungshandel | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Druck- und Papiertechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
7,1 g
Weitere Suchbegriffe: rhombusmutter, nutenstein rhombus, DIN 508, DIN508, DIN, Mutter, Nutenstein, T-Nut-Mutter, Nutstein, Nutsteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.