Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauben für T-Nuten, DIN 787/Güte 10.9 | Nutennennmaß=10 mm / d=M10 / l=100 mm | 23030.0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23030.0103
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23030.0103
EAN/GTIN:
     4030618232469
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube

Die T-Nutenschrauben ergeben zusammen mit den Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Schrauben für T-Nuten zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
Nutennennmaß=10 mm / d=M10 / l=100 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
9,6 mm
b:
60 mm
d:
M10
e:
15 mm
k:
6 mm
l:
100 mm
Nutennennmaß:
10 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, schwarz, geschmiedet, Nutenführung gefräst
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Holzbearbeitungsmaschinen | Feinmechanik, Optik, Laser
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m10x10x100, din 787, din 787 m10, Spannschraube, Schraube, Schrauben, Gewindestifte, Gewindestift, DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23060.0010
ab € 0,36*
Zubehör
Erwin Halder
23070.0010
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.