Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben, DIN 6379, für Muttern für T-Nuten/Güte 8.8 | d=M20 / l=125 mm | 23040.0202


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23040.0202
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23040.0202
EAN/GTIN:
     4030618233374
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m20
din 6379

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Stiftschrauben mit verlängertem Maß b1 auch im Lieferprogramm.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=M20 / l=125 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
27 mm
b2:
70 mm
d:
M20
l:
125 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Branche:
Produktionsverbindungshandel | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Bau- und Baustoffmaschinen | Gießereimaschinen, Gießereien
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
252 g
Weitere Suchbegriffe: DIN6379, 6379, Stiftschraube, Gewindestift, Gewindestifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23010.0222
ab € 3,54*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0244
ab € 6,59*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0284
ab € 9,07*
Zubehör
Erwin Halder
23060.0020
ab € 1,06*
Zubehör
Erwin Halder
23070.0020
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.