Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben, DIN 6379, für Muttern für T-Nuten/Güte 8.8 | d=M20 / l=200 mm | 23040.0203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23040.0203
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23040.0203
EAN/GTIN:
     4030618233381
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m20
din 6379

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Stiftschrauben mit verlängertem Maß b1 auch im Lieferprogramm.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=M20 / l=200 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1:
27 mm
b2:
122 mm
d:
M20
l:
200 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Branche:
Produktionsverbindungshandel | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Bau- und Baustoffmaschinen | Gießereimaschinen, Gießereien
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
405 g
Weitere Suchbegriffe: DIN6379, 6379, Stiftschraube, Gewindestift, Gewindestifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23010.0222
ab € 3,53*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0244
ab € 6,58*
Zubehör
Erwin Halder
23010.0284
ab € 9,06*
Zubehör
Erwin Halder
23060.0020
ab € 1,05*
Zubehör
Erwin Halder
23070.0020
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.