Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschrauben, DIN 6379 b1 lang, für Muttern für T-Nuten/Güte 8.8 | d=M20 / l=160 mm | 23040.1207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23040.1207
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23040.1207
EAN/GTIN:
     4030618717263
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379 m20
din 6379

Die Stiftschrauben ergeben zusammen mit T-Nutensteinen DIN 508 (EH 23010./23020.), Muttern DIN 6330 (EH 23070.) und Scheiben DIN 6340 (EH 23060.) die kompletten Aufspannschrauben.

Diese Stiftschrauben zeichnen sich durch das gerollte Gewinde aus.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d=M20 / l=160 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d:
M20
l:
160 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl
Abw. gg. DIN:
Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten
Branche:
Profilsysteme, Handhabungstechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Vorrichtungsbau | Foerder- und Transporttechnik | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
328 g
Weitere Suchbegriffe: DIN6379, 6379, Stiftschraube, Gewindestift, Gewindestifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0106
ab € 1,33*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0103
ab € 1,34*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0105
ab € 1,86*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0104
ab € 2,16*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0101
ab € 0,83*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0102
ab € 1,08*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0124
ab € 1,46*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0125
ab € 1,81*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0127
ab € 2,17*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0126
ab € 2,27*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0121
ab € 1,08*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0122
ab € 1,13*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0123
ab € 1,32*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0061
ab € 0,47*
Ähnlich
Erwin Halder
23040.0062
ab € 0,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.