Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319/Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D | d2=16,5 mm | 23050.0114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23050.0114
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23050.0114
EAN/GTIN:
     4030618234081
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=16,5 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [H13]:
16,5 mm
d4:
28 mm
d5:
24,8 mm
h3:
5,6 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
53 kN
Drehmoment für Schraubverbindungen max.:
130 Nm
für Ausführung Bild:
2
für Bolzen d6:
14 mm
Kegelpfanne:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Sonstige Erzeugnisse | Werkzeugmaschinen | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Praezisionswerkzeuge
Funktion:
ausgleichen | stützen
Form:
D
Präferenzursprung:
CE
verwendbar für:
M14
Gewicht:
15 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, kegelpfanne m14, Pendelscheibe, Pendelscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23070.0014
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.