Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, DIN 6319/Kegelpfannen aus Einsatzstahl, Form D | d2=28 mm | 23050.0124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23050.0124
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23050.0124
EAN/GTIN:
     4030618234128
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kegelpfanne
DIN 6319 Kugelpfanne
Kegelpfanne DIN 6319
Kugelpfanne DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d2=28 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d2 [H13]:
28 mm
d4:
44 mm
d5:
37 mm
h3:
9,5 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
168 kN
Drehmoment für Schraubverbindungen max.:
698 Nm
für Ausführung Bild:
2
für Bolzen d6:
24 mm
Kegelpfanne:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Sonstige Erzeugnisse | Werkzeugmaschinen | Medizin-/Rehatechnik/Hospitaleinrichtung | Profilsysteme, Handhabungstechnik | Praezisionswerkzeuge
Funktion:
ausgleichen | stützen
Form:
D
Präferenzursprung:
D
verwendbar für:
M24
Gewicht:
61 g
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, din 6319 kegelpfannen form d, din 6319 kegelpfanne, kegelpfanne m24, Pendelscheibe, Pendelscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23070.0024
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.