Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl/Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C | d1=6,4 mm / Rostfreier Stahl 1.4305 | 23050.0306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23050.0306
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23050.0306
EAN/GTIN:
     4030618234333
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kegelpfanne
Kugelscheibe

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=6,4 mm / Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Ähnlich Norm:
ja
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H13]:
6,4 mm
d3:
12 mm
h1:
0,7 mm
h2:
2,3 mm
h4:
~ 4 mm | ~ 5,2 mm
Belastbarkeit bei statischer Belastung:
6 kN
Drehmoment für Schraubverbindungen max.:
6 Nm
r1:
9 mm
für Ausführung Bild:
1
für Bolzen d6:
6 mm
Kugelscheibe:
Rostfreier Stahl 1.4305
Vermehrte Bestellnummer:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Sonstige Erzeugnisse | Armaturen | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
ausgleichen | stützen
Form:
C
Präferenzursprung:
CE
verwendbar für:
M6
Gewicht:
1 g
Weitere Suchbegriffe: kugelscheibe din 6319 edelstahl, din 6319 kugelscheibe, kegelpfanne m6, Pendelscheibe, Pendelscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23050.0406
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.