Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl/Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C | d1=37 mm / Rostfreier Stahl 1.4305 | 23050.0336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23050.0336
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23050.0336
EAN/GTIN:
     4030618234418
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kegelpfanne
Kugelscheibe

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=37 mm / Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Ähnlich Norm:
ja
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H13]:
37 mm
d3:
68 mm
h1:
4,6 mm
h2:
14 mm
h4:
~ 23,4 mm
r1:
50 mm
für Ausführung Bild:
1
für Bolzen d6:
36 mm
Kugelscheibe:
Rostfreier Stahl 1.4305
Vermehrte Bestellnummer:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Sonstige Erzeugnisse | Armaturen | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
ausgleichen | stützen
Form:
C
Präferenzursprung:
CE
verwendbar für:
M36
Gewicht:
193 g
Weitere Suchbegriffe: kugelscheibe din 6319 edelstahl, din 6319 kugelscheibe, kegelpfanne m36, Pendelscheibe, Pendelscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23050.0436
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.