Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelscheiben / Kegelpfannen, ähnlich DIN 6319, rostfreier Stahl/Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C | d1=50 mm / Rostfreier Stahl 1.4305 | 23050.0348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23050.0348
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23050.0348
EAN/GTIN:
     4030618234432
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6319 Kugelscheibe
Kugelscheibe DIN 6319
Kegelpfanne
Kugelscheibe

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Kennzeichnung

Ausführung rostfreier Stahl A4 mit Markierung (Rändel) gemäß Zeichnung.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=50 mm / Rostfreier Stahl 1.4305
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Ähnlich Norm:
ja
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [H13]:
50 mm
d3:
92 mm
h1:
8 mm
h2:
21 mm
h4:
~ 35 mm
r1:
67 mm
für Ausführung Bild:
1
für Bolzen d6:
48 mm
Kugelscheibe:
Rostfreier Stahl 1.4305
Vermehrte Bestellnummer:
Rostfreier Stahl 1.4305
Branche:
Feinmechanik, Optik, Laser | Sonstige Erzeugnisse | Armaturen | Maschinenbau, allgemein | Foerder- und Transporttechnik
Funktion:
ausgleichen | stützen
Form:
C
Präferenzursprung:
D
verwendbar für:
M48
Gewicht:
545 g
Weitere Suchbegriffe: kugelscheibe din 6319 edelstahl, din 6319 kugelscheibe, kugelscheibe m48, Pendelscheibe, Pendelscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23050.0448
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.