Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitnehmersteine, DIN 2079/für Spindelköpfe Nr. 30 bis 50, Form C | Spindelkopf Nr.=40 | 23100.0240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23100.0240
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23100.0240
EAN/GTIN:
     4030618235873
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mitnehmerstein

Diese Mitnehmersteine sind nach DIN 2079 gefertigt.

Werkstoff

  • Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
Spindelkopf Nr.=40
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b2 [h5]:
15,9 mm
d7:
6,4 mm
d8:
10,4 mm
g:
6,2 mm
h:
24,5 mm
k:
16,5 mm
l5 [±0.1]:
7 mm
Spindelkopf Nr.:
40
für Ausführung Bild:
3
Werkstoff:
Legierter Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert | , geschliffen
Branche:
Praezisionswerkzeuge | Werkzeuge allgemein | KFZ-Zulieferer/Sonderfahrzeuge/Aufbauten | Produktionsverbindungshandel | Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Holzbearbeitungsmaschinen | Kunststofftechnik/Gummitechnik | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
anschlagen | positionieren | sichern | spannen | verbinden
Form:
C
Präferenzursprung:
CE
für Schrauben ISO 4762:
M6 x 25
Gewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsnutenstein, Nutenstein, Nutensteine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.