Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Nutensteine/Größe 14-18 | b=14 mm | 23110.0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23110.0014
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23110.0014
EAN/GTIN:
     4030618235927
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6322
Nutenstein DIN 6322
Nutensteine
nutenstein 14mm

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Verweise

Größe 20 - siehe 23130.0020

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b=14 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b [h6]:
14 mm
b1 [h6]:
20 mm
für Ausführung Bild:
2
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Branche:
Mess- und Kontrollinstrumente | Praezisionswerkzeuge | Werkzeugmaschinen | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
anschlagen | positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
für Schrauben ISO 4762:
M6
Gewicht:
28 g
Weitere Suchbegriffe: din 6322, halder nutensteine, fester, Nutenstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.