Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feste Nutensteine, mit zylindrischer Fixierung | b=36 mm | 23110.0136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23110.0136
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23110.0136
EAN/GTIN:
     4030618236078
Datenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6322
Nutenstein DIN 6322
Nutensteine
halder nutensteine

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannpaletten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen. Sie können in den Bohrungen wie auch in den Nuten eingesetzt werden.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b=36 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b [h6]:
36 mm
b1 [h6]:
20 mm
d1:
48 mm
für Ausführung Bild:
1 | 2
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Branche:
Werkzeugmaschinen | Maschinenbau, allgemein | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder
Funktion:
anschlagen | positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
D
für Schrauben ISO 4762:
M6 | M8
Gewicht:
86 g
Weitere Suchbegriffe: din 6322, fester, Nutenstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.