Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionier-Spannbolzen | d1=25 mm / l1=30 mm / Vergütungsstahl | 23111.0027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo CE-konform
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23111.0027
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23111.0027
EAN/GTIN:
     4030618273585
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen

Der Positionier-Spannbolzen dient zum schnellen Spannen, Fixieren, Verstellen, Wechseln und Sichern von Werkstücken, Platten, Vorrichtungen usw.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Bedienung

Durch Anziehen der Spannschraube wird der Positionier-Spannbolzen durch vier Kugeln in der Aufnahmebuchse zentriert und gespannt. Die Spannschraube kann mittels demontierbarem Handgriff (Art.-Nr. 23111.0900/.0902) oder Innensechskantschlüssel bedient werden.

Zubehör

Als Zubehör bieten wir passende Buchsen an.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / l1=30 mm / Vergütungsstahl
CE:
ja
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [-0.02, -0.05]:
25 mm
d2:
29 mm
d3:
45 mm
d4:
M4
l1 [+0.6]:
30 mm
l2 [±1]:
18,6 mm
l3:
10 mm
s:
~ 9 mm
s max.:
9 mm
Haltekraft:
8 kN
SW1:
43 mm
SW2:
10 mm
Für Aufspannplatten [±0.05]:
25 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Maschinenbau, allgemein | Werkzeugbau | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Werkzeuge allgemein | Vorrichtungsbau | Praezisionswerkzeuge
Funktion:
positionieren | spannen | federn | klemmen | sichern | verbinden
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
287 g
Weitere Suchbegriffe: Positionier-Spannelement, Spannelement, Spannelemente, Positionierspannbolzen, Positionierungssystem, Positionierungssysteme, Werkstück-Positionierungssystem, Werkstück-Positionierungssysteme, Paletten-Positionierungssystem, Paletten-Positionierungssysteme, Positionierbolzen, Fixierungsbolzen, Fixierbolzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,00*
€ 114,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erwin Halder
23111.0786
ab € 29,36*
Zubehör
Erwin Halder
23111.0766
ab € 16,00*
Zubehör
Erwin Halder
23111.0742
ab € 10,65*
Zubehör
Erwin Halder
23111.0712
ab € 11,48*
Zubehör
Erwin Halder
23111.0902
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.