Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebuchsen, für Positionier-Spannbolzen, zum Einpressen | d1=25 mm / Einsatzstahl | 23111.0766


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23111.0766
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23111.0766
EAN/GTIN:
     4030618273875
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
aufnahmebuchse halder

Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert.

Werkstoff

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert

Montage

Die Aufnahmebuchsen zum Einpressen für Positionier-Spannbolzen werden mittels leichtem Druck in den Maschinentisch oder in die Grundplatte eingebracht.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=25 mm / Einsatzstahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [F6]:
25 mm
d2 [+0.01]:
35,03 mm
d3:
31 mm
d4:
40,2 mm
l1:
5,25 mm
l2:
10,22 mm
l3:
21 mm
T1 [±0.02]:
10,55 mm
T2:
28 mm
D2 [H7]:
35 mm
D5 [+1]:
42 mm
Werkstoff:
Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert
Funktion:
positionieren | spannen | federn | klemmen | sichern | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
79 g
Weitere Suchbegriffe: positionier spannbolzen, Buchse, Buchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.