Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnahmebuchsen, für Positionier-Spannbolzen, zum Anschrauben | d1=30 mm / Rostfreier Stahl | 23111.0888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23111.0888
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23111.0888
EAN/GTIN:
     4030618274162
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Produktbeschreibung
Datenblatt
Suchbegriffe:
Aufnahmebuchse
Positionier-Spannbolzen
Spannbolzen
aufnahmebuchse halder

Diese Aufnahmebuchsen für Positionier-Spannbolzen werden ins Gegenstück montiert.

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet

Montage

Die Aufnahmebuchsen zum Anschrauben für Positionier-Spannbolzen werden in den Maschinentisch oder in die Grundplatte eingebracht und verschraubt.

Die Montageschrauben sind im Lieferumfang enthalten.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
d1=30 mm / Rostfreier Stahl
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
d1 [F6]:
30 mm
d2 [-0.01]:
59,99 mm
d3:
37 mm
d4:
59,5 mm
d5:
6,6 mm
d6:
11 mm
d7:
48 mm
l1:
5,25 mm
l2:
21,77 mm
l3:
~ 15 mm
T1 [±0.02]:
22,15 mm
T2:
28 mm
T3:
14 mm
D2 [H7]:
60 mm
D8 [+1]:
37 mm
D9:
61,5 mm
Werkstoff:
Rostfreier Stahl 1.4112, gehärtet
D5:
M6
Funktion:
positionieren | spannen | federn | klemmen | sichern | verbinden
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
318 g
Weitere Suchbegriffe: positionier spannbolzen, Buchse, Buchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.