Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flache Nutensteine | b=14 mm | 23130.0014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23130.0014
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23130.0014
EAN/GTIN:
     4030618236269
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutenstein 14mm flach
flache nutensteine
nutenstein 14mm

Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650.

Werkstoff

  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen

Montage

Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen nur auf Maschinen mit gleicher Nutenbreite kommen.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b=14 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b [h6]:
14 mm
d1:
6,6 mm
h:
10 mm
l:
22 mm
Werkstoff:
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Branche:
Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau | Werkzeugmaschinen | Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Maschinenbau, allgemein
Funktion:
positionieren | sichern | spannen | verbinden
Präferenzursprung:
CE
für Schrauben ISO 4762:
M6
Gewicht:
18 g
Weitere Suchbegriffe: flacher, Nutenstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.