Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, DIN 6315 B gabelförmig | b1=9 mm / l1=80 mm | 23150.0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23150.0009
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23150.0009
EAN/GTIN:
     4030618236467
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gabelspanneisen
Gabelspannpratze
gabelspanneisen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6315 B ist gabelförmig ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=9 mm / l1=80 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
15 mm
b1:
9 mm
b2:
25 mm
b3:
8 mm
b4:
4 mm
l1:
80 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, lackiert
Branche:
Straßenfahrzeugbau (Automobilhersteller) | Mess- und Kontrollinstrumente | Foerder- und Transporttechnik | Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen
Funktion:
anziehen | spannen
System:
V40
Präferenzursprung:
D
Für Schrauben (Zoll):
5/16 in
passende Schraube:
M8
Gewicht:
141 g
Weitere Suchbegriffe: Spannpratze, Spannpratzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.