Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, abgesetzt | b1=13 mm / l=115 mm | 23160.0113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23160.0113
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23160.0113
EAN/GTIN:
     4030618236801
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannpratze
Spannpratzen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist abgesetzt ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=13 mm / l=115 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
a:
16 mm
b1:
13 mm
b2:
30 mm
b3:
15 mm
c:
12 mm
e1:
24 mm
e2:
32,5 mm
e3:
75 mm
h:
32 mm
h1:
23 mm
h2:
5 mm
l:
115 mm
Werkstoff:
Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Branche:
Muster-/Modell- und Prototypenbau | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder | Motorenbau | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Maschinenbau, allgemein | Anlagen-, Apparate-, Geraetebau
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Für Schrauben (Zoll):
1/2 in
passende Schraube:
M12
Gewicht:
325 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.