Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, mit Schonplatte, ähnlich DIN 6314/nur mit Stellschraube | b1=11 mm / a1=15 mm | 23190.0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23190.0022
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23190.0022
EAN/GTIN:
     4030618237037
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannpratze
Spannpratzen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) ähnlich DIN 6314 ist mit einer Schonplatte ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonplatte schützt das Werkstück vor Beschädigungen. Mit der Kombination Mutter DIN 6330 B (EH 23070.) / Kegelpfanne DIN 6319 G (EH 23050.) an der Spannschraube und Druckstück DIN 6311 (EH 22560. abnehmbar) an der Stellschraube werden Unparallelitäten ausgeglichen. Das Spanneisen ist beidseitig einsetzbar (weiche, harte Spannfläche).

Werkstoff

Schonplatte

  • Messing aufgelötet

Spanneisen

  • Vergütungsstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=11 mm / a1=15 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Ähnlich Norm:
ja
Prop65:
Enthält Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
RoHS-konform:
RoHS-konform
a1:
15 mm
b1:
11 mm
b2:
30 mm
b3:
12 mm
d:
M10
e1:
15 mm
e2:
30 mm
l1:
80 mm
l2 [±1]:
12 mm
l4:
10 mm
s:
2 mm
h2 min.:
10 mm
h2 max.:
58 mm
für Ausführung Bild:
2
Schonplatte:
Messing aufgelötet
Spanneisen:
Vergütungsstahl, brüniert
Branche:
Maschinenbau, allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Luft-/Raumfahrt
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
CE
Gewicht:
310 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.