Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanneisen, mit wechselbarer Schonbacke/Schonbacke aus Kunststoff | b1=14 mm | 23190.0074


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto
Foto
Zeichnung
AnwendungsZeichnung
Logo Halder
Artikel-Nr.:
     C2177-23190.0074
Hersteller:
     Erwin Halder
Herst.-Nr.:
     23190.0074
EAN/GTIN:
     4030618297598
Datenblatt
Suchbegriffe:
Spannpratze
Spannpratzen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.

Werkstoff

Schonbacke

  • Kunststoff

Montage

Die Schonbacken werden mit zwei Schrauben montiert bzw. demontiert. Diese sind im Lieferumfang der Schonbacken enthalten.

Weitere Informationen:
Nennmaß:
b1=14 mm
Konfliktmineralien frei:
Frei von Konfliktmineralien
Prop65:
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
REACH konform:
enthält keine SVHC-Stoffe
RoHS-konform:
RoHS-konform
b1 [+0.5]:
14 mm
b4:
16 mm
d2:
M5
h2:
12 mm
h3:
20 mm
l5:
32 mm
l6:
16 mm
SW:
3 mm
Temperatur max.:
50 °C
Temperatur min.:
0 °C
für Ausführung Bild:
2
Schonbacke:
Kunststoff
Branche:
Werkzeuge allgemein | Bearbeitungen, Lohnfertigungen | Antriebselemente, Getriebe, Zahnraeder
Funktion:
anziehen | spannen
Präferenzursprung:
D
Gewicht:
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.